Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand

Beschreibung
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mit der Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Pipette. Der Abstand zwischen den Spitzen lässt sich ganz einfach durch Verschieben der Skala bis zur gewünschten Einstellung an Ihre Anwendung und Ihr Probenformat anpassen. Spüren Sie den Unterschied.
- Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher und dicht befestigt — keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen.
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
- Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung ohne großen Kraftaufwand aufgesetzt und abgeworfen.
Mit dem einstellbaren Spitzenabstand in den Equalizer Modellen reduzieren Sie Wiederholungen und sparen Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Laborartikelformaten
Hohe Anwenderfreundlichkeit – unabhängig von Anwender und Umgebung
- Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz sorgen auch bei mehreren Anwendern für eine konsistente Bedienung.
- Elektronische Funktionen machen das Pipettieren wieder angenehm.
- Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.
Optimale Einstellungen für jede Anwendung
Programmieren Sie einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen selbst oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen.
MyPipette™ – effizienteres Pipettieren mit einem Klick
Passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält. Wichtige Einstellungen können durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden.
Speichern von 20 Programmen
Haben Sie genug vom ständigen Bearbeiten? Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 20 Protokolle mit spezifischen Namen abspeichern.
Eine Pipette für jede Anwendung
Wählen Sie zwischen Einkanalpipetten, 8- bis 16-Kanal-Mehrkanalpipetten oder Equalizer Mehrkanalpipetten mit 6 bis 12 Kanälen und verstellbarem Spitzenabstand im Volumenbereich von 0.5 bis 1250 μl.
Behalten Sie Ihre Pipette im Auge
Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wenn die Pipette gewartet werden muss
Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung
Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung sorgt für Ergebnisse höherer Qualität
Lithium-Ionen-Akku
Lange Nutzungsdauer und schnelles Wiederaufladen
Flexibles Aufladen
Sie haben die Wahl zwischen dem Pipettenständer oder einem Kabel
2 Jahre Garantie
Mit bequemer Online-Registrierung
Kompatibel mit Thermo Scientific ClipTip Pipettenspitzen
† E1-ClipTip12.5 und alle 384 E1-ClipTip Pipetten verwenden Klick-und-Dicht-Technologie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 2.0 bis 10.0 % |
| Kompatible Spitzen | Klemmspitze 384 30 |
| Beschreibung | E1-ClipTip Equalizer, Format: 384 |
| Verstellbarer Spitzenabstand | 4,5 bis 9 mm |
| Farbe | Violett |
| Zur Verwendung mit | ClipTip™ 384 30 |
| Modell | E1-ClipTip |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | E1-ClipTip |
| Programmierbar | Yes |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.