missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad Pipettenspitzen-Nachfüllsystem, steril
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μl
Packungsgröße:
2160 Stück
5760 Stück
Beschreibung
- Einfaches, zeit- und platzsparendes Nachfüllsystem für Standard-Pipettenspitzen.
- Autoklavierbare Gestelle.
- Stapelbare Gestelle.
- Farbkodierte Boxen.
- Die Positionierungsführungen erleichtern das Auffüllen von Nachfülleinheiten auf den Gestellen.
- Das Innendesign des Gestells erhöht die Stabilität beim Autoklavieren und bei der Verwendung von Pipettenspitzen mit Mehrkanalpipetten.
- Graduiert
- Steril
- Nur für die einmalige Verwendung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Frei von Schwermetall
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilisationsmethode | Bestrahlung |
| Verpackung | 360/Pckg. |
| Farbcode | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Suitable for single-channel Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson, Socorex pipettes |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | EasyLoad |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur