missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Sampler For Solids
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Proben können direkt in den Probenbehälter entleert werden, ohne den EasySampler demontieren zu müssen, um beispielsweise eine gemischte Probe zu erhalten. Das Schüttgut muss für ein optimales Leistungsverhalten frei oder selbstfließend sein.
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Für Probenöffnungen ab 52 mm Durchmesser
- Länge der Probenkammer: 500 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Länge (metrisch) | 100 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur