missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Eco Best Technology™ Einweghandschuhe aus Nitril

Artikelnummer. 17094367
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17094367

Marke: SHOWA™ 6112PF07S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eco Best Technology™ (EBT) Biologisch abbaubare Einweghandschuhe aus Nitril sorgen für Komfort, Fingerfertigkeit und Leistung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

  • Same performance as non-EBT nitrile disposable gloves
  • Eco Best Technology™ (EBT) achieved 82% biodegradation in 386 days
  • Decreased risk of allergies
  • Second-skin fit and feel
  • Recommended for industrial applications including food, pharmaceutical, utilities, construction, agricultural and automotive

Compliance

Datentests sind auf Anfrage verfügbar.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D5511-18, ASTM D5526
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe S
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Modell 6112PFS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt