missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Eco Iridium Gloves

Beschreibung
- High Cut Resistant Glove with Recycled Polyester Liner and Nitrile Foam Coating
- High cut resistance: Level E / ANSI A5
- 15 gauge engineered HPPE with recycled polyester (25% of liner content) offers a unique sensation of comfort and protection
- Steel and glass fiber free to avoid any risks of irritation
- Durable nitrile foam palm coating ensures good protection against abrasion and secure grip in dry
- RCS (Recycled Claim Standard) certified
- 1 pair = 1 recycled 500 mL (PET) plastic bottle
- 18 g of CO2 reduced vs virgin polyester alternative
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | Small |
| Norm EN 388 | 4X43E |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?