missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Eco Rhodium Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274588
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274588

Marke: Skytec™ SKG00049BL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dexterous cut resistant glove with PU-coated palm and liner made with 25% recycled PET. Touchscreen-friendly with reinforced thumb crotch.

  • PU-Coated Glove with High Cut Resistance
  • Steel and glass fiber free to avoid any risks of irritation
  • Durable PU palm coating ensures good protection against abrasion and secure grip in dry and greasy conditions
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Seamless knit prevents irritation
  • RCS (Recycled Claim Standard) certified
  • Elasticated wrist provides a secure fit
  • 1 pair = 1 recycled 500 mL (PET) plastic bottle
  • 18 g of CO2 reduced vs virgin polyester alternative

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 21420:2020
Coating Material Polyurethane
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating Level E
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyester
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe Größe 2X Large
Norm EN 388 4X43E
Auskleidungsmaterial HPPE
Länge (metrisch) 280 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt