missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Eco Rhodium Gloves

Beschreibung
- PU-Coated Glove with High Cut Resistance
- Steel and glass fiber free to avoid any risks of irritation
- Durable PU palm coating ensures good protection against abrasion and secure grip in dry and greasy conditions
- Reinforced thumb crotch enhances durability
- Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
- Seamless knit prevents irritation
- RCS (Recycled Claim Standard) certified
- Elasticated wrist provides a secure fit
- 1 pair = 1 recycled 500 mL (PET) plastic bottle
- 18 g of CO2 reduced vs virgin polyester alternative
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | Groß |
| Norm EN 388 | 4X43E |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?