missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Eco Steel Safety Gloves

Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Recycled Polyester Multi Purpose Glove with Recycled Nitrile Foam Coating
- Soft and lightweight liner made of 100% recycled polyester
- Flexible and durable recycled nitrile foam coating (11% recycled content / 89% fresh nitrile) provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
- Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
- Packed by 10 pairs in a recycled paper wrap
- GRS (Global Recycled Standard) certified
- 46 g of CO2 reduced vs virgin polyester / virgin nitrile alternative
- 1 pair = 2 x 500 mL PET bottles recycled
- Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Green, Gray |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Recycled Polyester |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Größe | Mittel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur