missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell EDGE™ 14-663 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Gauntlet Cuff

Artikelnummer. p-7215049 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare

Artikelnummer. 16619103

Marke: Ansell 14663080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Hochwertiger, CE-zertifizierter Chemikalienschutzhandschuh mit Vinyl-Beschichtung

  • Schützt Arbeiter, die Öl, Fett, Säure, Laugen und Alkoholen ausgesetzt sind.
  • Die raue Oberfläche schützt vor Abschürfungen und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit, selbst bei nassen und öligen Bedingungen.
  • Flexibilität und Komfort führen zu weniger Ermüdung der Hände und einer besseren Arbeitseffizienz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform
Anwendungen Industrial
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Protective Gloves
Größe 8
Norm EN 388 3121A
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie 14-663
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt