missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell EDGE™ 48-919 Double Layer Nitrile Coated Oil Repellent Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Nahtloses Polyesterfutter sorgt für Komfort und Flexibilität
- Die doppelte Nitrilbeschichtung bietet Schutz vor industriellen Flüssigkeiten
- Die raue Struktur auf der Handfläche sorgt für sicheren Halt in öligen Umgebungen
- Ideal für Arbeiter, die kleine und mittlere Bauteile handhaben, die mit Öl oder Schmiermittel beschichtet sind
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeuge, Baubranche, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur