missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ DEGITAL PH ELECTRODE, PLASTIC REFILABLE, PIN

Artikelnummer. 15108249
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 12
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
15108249 0 bis 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15108249 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI12301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
HI12301 digital, Kunststoff nachfüllbar, Hanna Instruments

Spezifikation

Anschlusstypen 3.5 mm
Art der Fülllösung Gel
Internes Bezugssystem Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma Keramik, Einzeln
Material PEI-Körper
pH-Bereich 0 bis 12
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 7.5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.