missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Edisonite Classic™ Universalreiniger
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Beschreibung
Alkalisches Reinigungsmittel, ideal für die Entfernung natürliche Fette und Öle sowie von Proteinen und Blut.
Anwendungskonzentration: 0.5 bis 1 % (5 bis 10 g/l).
Chemische und physikalische Daten: Hellgrünes Pulver. Schüttdichte:ca. kg/m³. pH-Wert (0.5 %):ca. 11.5. pH-Wert (1 %):ca. 11.5.
- Pulververbindung für Tauch- und Ultraschallbäder.
- Langlebiger Schutz gegen Korrosionsschäden.
Anwendungskonzentration: 0.5 bis 1 % (5 bis 10 g/l).
Chemische und physikalische Daten: Hellgrünes Pulver. Schüttdichte:ca. kg/m³. pH-Wert (0.5 %):ca. 11.5. pH-Wert (1 %):ca. 11.5.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) |
| Aussehen | Hellgrün |
| Material | > 30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Korrosionshemmer, Hilfsstoffe |
| Konzentration | 0,5 bis 1 % (5 bis 10 ml/l) |
| Behältertyp | Becher |
| Menge | 5 kg |
| Volumen (metrisch) | 5 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- edisonite classic
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trisodiumorthophosphate, Sodium dodecylsulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur