missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ pH-/mV-Handmessgerät mit Kunststoffelek- trode HI 1332B, manuelle Temperaturkomp.

Artikelnummer. 10585611
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
185 x 82 x 53 mm (7.3 x 3.2 x 2.1 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10585611

Marke: Hanna Instruments™ HI8014

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Anwendungen in der Bildung und im Feld. Hanna Instruments™ Educational pH/ORP Meter ist ein robustes, tragbares pH/ORP Messgerät, das speziell für die einfache Handhabung entwickelt wurde. Dieses erschwingliche, tragbare Messgerät eignet sich perfekt für den Unterricht in den Grundlagen der pH- und ORP-Messung.

Das HI8014 Educational pH/ORP-Messgerät führt pH-Messungen mit manueller Temperaturkompensation durch. Darüber hinaus werden ORP-Messungen mit dem mV-Bereich und der optionalen ORP-Elektrode (HI3131B) durchgeführt. Die Zweipunktkalibrierung kann mit Trimmern an der Vorderseite durchgeführt werden.

  • Manueller Temperaturausgleich
  • Zweipunkt-Kalibrierung
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Optionale ORP-Elektrode

Spezifikation

Enthält HI1230B pH-Elektrode, 1 m langes Kabel, Kalibrierschraubendreher, Batterie und Anleitung
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen in der Bildung und im Feld
Kalibrierung Manuell, durch Trimmer
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) 0,01
Bereich (mV) ± 1999
Auflösung (mV) 1 mV
Calibration Points 2
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 °C bis 212 °C
Abmessungen (L x B x H) 185 x 82 x 53 mm (7.3 x 3.2 x 2.1 in.)
Gewicht (metrisch) 265 g
Gewicht (angloamerikanisch) 9.3 oz.
Gewährleistung 2 Jahre (Sonde: 6 mo.)
Sondentyp HI1230B pH-Elektrode mit PEI-Körper und BNC-Anschluss
Nachweisbereich 0 bis 14 pH
Temperaturkompensation 0 bis 100 °C, manuell
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Akkutyp 9 V
Typ Tragbare pH-Messgeräte für den Bildungsbereich
Akkulaufzeit 100 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt