missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Coveralls with Hood
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Modell mit Kapuze und Laschen am Reißverschluss
- SMS-Material ermöglicht eine bessere Begrenzung der Freisetzung von Partikeln (fusselfrei)
- Innennähte
- Elastisch mit Daumenschlaufen an Handgelenken und Knöcheln
- Ohne Taschen, um das Risiko von herausfallenden Objekte zu vermeiden
- Luft- und Wasserdampf durchlässig
- Gute Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit
- Einzelverpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | XL |
| Material | SMS |
| Farbe | Azurblau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Hood Type | Elastisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, (EU) 2016/425 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Umgebungen |
| Gewicht (metrisch) | 50 g/m2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur