missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Knick Elektronische™ 766 Labor-pH-Meter mit Kombinationselektrode

Artikelnummer. 10209361
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
SE 100N ph-Sensor
SE 101N ph-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
10209361 SE 101N ph-Sensor 1 Stück
10490833 SE 100N ph-Sensor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10209361 Lieferant Knick Elektronische™ Lieferanten-Nr. 766SETA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enthält pH-Messgerät des Modells 766 mit pH-Sensor, abnehmbarem Ständer und Pufferset.

  • Gaincheck automatischer Selbsttest
  • Trueline kalibrierter analoger Schreiberausgang
  • Sensorüberwachung mit Sensoface-Symbolalarmen
  • Automatische Kalibrierung mit patentiertem Calimatic
  • EMV nach NAMUR
  • Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
  • Einfacher Betrieb
  • Absolut dichte Folientastatur
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzkategorie IP 54
  • 3 Jahre Garantie

Spezifikation

Beschreibung Glasverstärktes Polyamid 12, Edelstahlabdeckung, mit anschließbarem ZU 6954 Aufsteckstativ und Pufferset
Enthält SE 101N ph-Sensor
Genauigkeit (Temperatur) < 0,3 K
Genauigkeit (mV) < 0,1 % ± 0,3
Genauigkeit (pH) <0,01
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) 0,01
Bereich (mV) -1999 bis 1999
Auflösung (mV) 0,01
Calibration Points 1, 2 oder 3
Temperaturbereich (metrisch) 50 bis 150 °C
Displaytyp LED
Eingänge DIN 19262
IP-Schutzart IP 54
Abmessungen (L x B x H) 255 x 244 x 95 mm
Stromversorgung 230 V -15 % +10 %, 48 bis 62 Hz, < 10 VA, Option 363: 115 V AC
Temperaturkompensation PT1000, automatische Auswahl, Handbuch: 0.0 bis +100.0 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.