missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Elektroden-Reinigungslösung für Proteine Flasche mit 460 ml

Artikelnummer. 10545421
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
460 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10545421

Marke: Hanna Instruments™ HI7073L

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Typ Elektrolyt-Reinigungslösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Protein
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt