missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Elektronisches Thermometer für den Innen- und Außenbereich, mit Maximum-/Minimum-Funktion
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +70 °C
Beschreibung
- Elektronisch
- Geeignet für Innen-/Außenanwendungen
- Erkennung von Max./Min.-Werten
- Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturmessung im Innen- und Außenbereich |
| Enthält | Max/min-Erkennung, Alarm, 3 m PVC-Kabel für den Außenbereich |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +70 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur