missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Dual Thermo Max/Min, 80x55x20mm, Genauigkeit:1°C / Messbe.-50 bis +70°C

Marke:  Amarell™ E906790

Artikelnummer. 10195680

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Messbereich -50 bis 70°C
Auflösung 0,1°C
Mit Minima/Maxima-Funktion
Aussenfühler mit 3m Kabel
Typ A:
2-fach Display und Displaybeleuchtung
Zum Aufstellen mit Zubehör für Wandmontage
Masse 80/55/20mm
Typ B:
Mit Gefrierpunktalarm
3-fach Display mit Uhr, Datum und Trendanzeige
Zum Aufstellen oder Aufhängen
Masse 100/70/25mm
Typ: A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt