missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 0,75 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
12,7 mm
missing translation for 'unitSize'
500 Stück
750 Stück
Descripción
- Erfüllt den empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
- Erfüllt die UL-Norm 969 für Etiketten und Kennzeichnungssysteme; CSA-Zulassung, RoHS-konform
- Der Flächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien
- Hergestellt aus B-473 Polyester-Material
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Antistatisch |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido