missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG133 Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Multi-Purpose Polyester / Polyurethane Palm Coated Glove
- Durable polyurethane palm coating resists rips and abrasion
- Excellent grip in dry handling conditions
- Breathable liner keeps hand cool and helps to reduce perspiration
- Lint free
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Partially Textured |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Work Glove |
| Größe | Größe 2X Large |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur