missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG201 Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Größe 3X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Multi-Purpose Polyester Fully Coated Nitrile Double Dipped Glove
- Designed for easy movement and continuous wear
- Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit
- Seamless liner prevents irritation
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Gray, Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Sandpatch |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Größe | Small |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur