missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Histosec™ Pastillen-Einbettungsmedien

Artikelnummer. 17888321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17888321 4 x 2,5 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17888321 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. 1116092504
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erstarrungspunkt 56-58 °C Einbettungsmittel für die Histologie

Histosec™ Pastillen sind ein Einbettungsmedium für die Histologie von Proben menschlichen Ursprungs. Es handelt sich um ein mit Polymeren angereichertes Paraffin, auch ohne Zugabe von DMSO (Dimethylsulfoxid) erhältlich. DMSO erhöht die Penetrationsrate des Paraffins und ermöglicht zusätzliche Konservierung der Gewebestrukturen. Sein Schmelzbereich liegt zwischen 56 und 58 °C und innerhalb dieses Bereichs kann jede Probe ohne Angst vor Beschädigung verarbeitet werden, unabhängig von der verwendeten Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Schmelzpunkt 54 bis 57 °C
Produkttyp Pastillen
Menge 4 x 2,5 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Histologie
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.