missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Justrite EN-Schrank Fußverkleidung für 22603
Beskrivelse
- Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität
- Die Sure-Grip™ EX-Schränke erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit einer Dicke von 1 mm (18 Gauge) und einem isolierenden Luftraum von 38 mm (1 1/2 in.) für Feuerbeständigkeit.
- Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
- Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.
Tekniske data
Tekniske data
| Länge (metrisch) | 108,6 cm |
| Breite (metrisch) | 3,8 cm |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Fußverkleidung |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?