missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite EN-Schrank Fußverkleidung für 22605
Beschreibung
- Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität
- Die Sure-Grip™ EX-Schränke erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit einer Dicke von 1 mm (18 Gauge) und einem isolierenden Luftraum von 38 mm (1 1/2 in.) für Feuerbeständigkeit.
- Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
- Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 81,8 cm |
| Breite (metrisch) | 1,5 cm |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Fußverkleidung |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?