missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite EN-Schrank Pulverbeschichtete Stahlablage für 22601 und 26605

Artikelnummer. 17722498
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
17722498 Hellgrau 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17722498

Marke: Justrite JCB22630LG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.. Entwickelt gemäß OSHA- und NFPA-Standards.

  • Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität
  • Die Sure-Grip™ EX-Schränke erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit einer Dicke von 1 mm (18 Gauge) und einem isolierenden Luftraum von 38 mm (1 1/2 in.) für Feuerbeständigkeit.
  • Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
  • Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.

Spezifikation

Länge (metrisch) 74,2 cm
Breite (metrisch) 43,5 cm
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.