missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves

Artikelnummer. p-7250185 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17803782 5,5 50 Paare
17853592 8 50 Paare
17863782 7 50 Paare
17833782 6,5 50 Paare
17853752 8,5 50 Paare
17893782 9 50 Paare
17853782 6 50 Paare
17853672 7,5 50 Paare
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Artikelnummer. 17803782

Marke: Ansell 330113055

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Latex, powder-free surgical green underglove for effortless double gloving and intra-operative changes.

  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Low-friction outer surface finish offers effortless donning and optimal comfort when double gloved
  • Green color for easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 5,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330113
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.