missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ Enhancer 3000SC Überwachungssystem mit Schnittstellenbox, Oszilloskop und Kabeln
Click to view available options
:
Enhancer 3000SC mit Schnittstellenbox, Oszilloskop und Kabeln
Beschreibung
Dieses Überwachungssystem ermöglicht es Forschern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, sowohl elektrische als auch biologische Parameter zu optimieren, Probenläufe zu überwachen, mögliche Probleme zu beheben und routinemäßige Qualitätskontrollen einfach durchzuführen.
- Bestätigt und verfolgt alle wichtigen Elektroporationsparameter, einschließlich Wellenform, Pulslänge, Spitzenamplitude, Pulsintervalle, Feldstärke und Wechselstromdauer
- Überwacht alle Wellenformen zur Optimierung oder Fehlersuche bei Elektroporationsparametern
- Erleichtert die Berechnung von Feldstärke, Pulslänge, Pulsdauer oder Frequenz
- Sichere Verbindungen schützen den Benutzer vor Hochspannungseinwirkung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit ECM™ 630, ECM™ 830 und ECM™ 2001 |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Beschreibung | Enhancer 3000SC with Interface Box, Oscilloscope, and Cables |
| Display | LCD |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 3,8 cm |
| Enthält | Enhancer 3000 SC mit Schnittstellenbox, Oszilloskop und Kabeln |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur