missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excel Healthcare Ltd™ Enigma LB Dampfsterilisatoren

Artikelnummer. 16380132
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 l
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
16380132 22 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16380132

Marke: Excel Healthcare Ltd™ 313

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The enigma range of steam sterilisers are designed specifically for the laboratory professional. They are available as a class 'N' non vacuum model and a class 'B' fractionated vacuum model in 8, 12, 17, and 22 litre loading capacities. The simple push button control panel design makes this the most user friendly autoclave on the market. Each programme is fully automated with preprogrammed sterilisation cycles including testing cycles.

  • Erfüllt die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie MDD 93/42/EWG, Bs En13060 (kleine Sterilisatoren) Htm 2010-01-05, 97/23/Ec Sep
  • Der integrierte unabhängige Dampfgenerator liefert sofort verfügbaren Dampf für schnellere Sterilisationszyklen
  • Vollautomatische Programme mit vorprogrammierten Sterilisationszyklen, einschließlich Testzyklen
  • Anwenderfreundliches Betriebssystem
  • Externer Mikrodrucker und eine USB-Download-Funktion
  • Zykluszeiten von 25 Minuten

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität MDD 93/42/EWG, BS EN13060
Beschreibung Enigma 22 Liter B – Dampfsterilisator/Autoklav
Kapazität (metrisch) 22 l
Modell 313
Display Digital
Elektrische Anforderungen 230 bis 240 V AC
Eigenschaften Reinwasserbetrieb, vier schnelle Zyklusoptionen, automatische Trocknungsphase, führt einen Bowie-Dick-Testzyklus und einen Luftleck-Testzyklus durch
Enthält 3 Tabletts und Drucker
Drucker Drucker/USB
Sterilisationsdauer 35 min
Sterilisationsmethode Dampf-
Breite (metrisch) Tablett 380 x 190 mm
Anzahl Einschübe 2
Abmessungen (L x B x H) 670 x 460 x 450 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.