missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm, Standardposition links Mitte/oben, für Un55Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit klarem Durchmesser
- Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Typ | Eingangsanschluss |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,9 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur