missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Enviro-Genie

Artikelnummer. 10546262 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
10546262 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10546262 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6636.00 €
    6267.05 € / 1 Stück
    Sparen 368.95 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enviro-Genie ist ein temperaturregulierter Rotator, Wippschüttler und Sitter, der für die Erzeugung streng kontrollierter Temperatur- und Rührbedingungen für das Wachstum von Mikroorganismen und Gewebezellen entwickelt wurde.

  • Erhitzen, kühlen, drehen, wippen, rühren und schütteln, alles in einem kompakten Gerät
  • Präzise Temperaturregelung und -gleichförmigkeit von 4,0 ° bis 75,0 °C mit ± 0,2 °C Genauigkeit
  • Das kristallklare LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alle Parameter bei allen Lichtverhältnissen auf einen Blick an
  • Die magnetische Edelstahlplattform kann leicht so eingestellt werden, dass sie fast jeden Behälter wippt oder dreht
  • Die Kammerluft wird sanft und kontinuierlich umgewälzt, um die Konstanz und Gleichförmigkeit der Temperatur zu gewährleisten
  • Zwei Magnetrührer mit niedriger/hoher Drehzahl integriert
  • Das bruchsichere Fenster ermöglicht die Inspektion von Proben, ohne die Kammerumgebung zu stören
  • Eine Vielzahl von Zubehör ist erhältlich, damit eine maximale Anwendungsvielseitigkeit gewährleistet ist
  • Ausgestattet mit RS232-Anschluss für Datenerfassung/Fernbetrieb
  • Die firmeneigene Enviro-App bietet einfachen Zugriff für Daten-Download und automatische Programmierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tragkraft (metrisch) 4,5 kg
Drehzahlbereich 1 bis 35 U/min (rotierend), 1 bis 2000 U/min (rührend)
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 75 °C
Stromstärke 2,5 A
Produkttyp Temperaturgeregelter Schüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp CH-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39°F bis 167°F
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Innentiefe (metrisch) 254 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 8 x 14 in.
Abmessungen (L x B x H) 49,5 x 62,2 x 36,8 cm (19,5 x 24,5 x 14,5 in.)
Innenhöhe (metrisch) 368 mm
Innenlänge (metrisch) 362 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 90 lb.
Versandgewicht (metrisch) 41 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Gewicht (metrisch) 36 kg
Genauigkeit ±0,2°C
Modell Enviro-Genie, 230V CH-Stecker
Display Klares LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schaffung streng kontrollierter Temperatur- und Rührbedingungen für das Wachstum von Mikroorganismen und Gewebezellen
Enthält 3 Klemmplatten (für Röhrchen mit 10 bis 13 mm, 15 bis 17 mm, 28 bis 30 mm Außendurchmesser), 4 Beutel-Befestigungsstreifen, 1 rutschfestes Tablett, 1 Regalboden, 2 integrierte Magnetrührer
Plattformausführung Magnetisch
Zeitschaltbereich 0 bis 99 Stunden
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.