missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piercan™ EPDM Leitfähige Handschuhe
Click to view available options
:
Größe: 9
Beschreibung
- Hergestellt in EPDM
- Leitfähige Handschuhe: Ziehen kein Pulver und keinen Staub an
- Gemäß FDA CFR 21 § 177.2600
- Elektrostatisch ableitender Handschuh (ESD) gemäß der Norm EN 16350-2014
- Halogenfrei
- Phthalatfrei
- Thiuram-frei
Handschuhe, leitfähige Handschuhe, EPDM, leitfähige Handschuhe
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Größe | 9 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | −22 °F |
| Zugfestigkeit | >18 MPa |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur