missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810R.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 750 ml (25 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 750 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 25 oz. |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Max. Kraft | 3250 x G |
| Öffnung | Weit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1 x 400 ml-Adapter für 4 x 400 ml-Rotor A-4-81 mit hoher Kapazität |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?