missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab EPPI Kryobox 45, Polypropylen, 9 x 9-Gitter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
81 (Röhrchen mit 13 mm Durchmesser)
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Fasst 81 Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 mm
- Autoklavierbar
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Autoklavierbar |
| Farbe | Neonblau |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 81 (Röhrchen mit 13 mm Durchmesser) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -100 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur