missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab EPPi Kryobox 50, Polypropylen, 9 x 9-Raster
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Fasst 81 Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 mm
- Autoklavierbar
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- u
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 81 (Röhrchen mit 13 mm Durchmesser) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -100 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?