missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

National Lab EPPi-Gitterteiler, Polypropylen

Artikelnummer. 15972891
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
144 (Röhrchen mit 9,8 mm Durchmesser)
36 (20,3 mm Röhrchen)
Bauweise/Design:
12x12
6x6
Durchmesser (metrisch) Well:
9,8 mm
20,3 mm
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Bauweise/Design Durchmesser (metrisch) Well
15972891 36 (20,3 mm Röhrchen) 6x6 20,3 mm
15982891 144 (Röhrchen mit 9,8 mm Durchmesser) 12x12 9,8 mm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15972891

Marke: National Lab RE10300606K

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Organisieren, Lagern und Archivieren von Proben in CryoBoxes.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
  • Geeignet für Probenarchivierung
  • Geeignet für CryoBoxes

Spezifikation

Bauweise/Design 6x6
Material Polypropylen
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoBoxes, 133 x 133 mm
Aufnahmevermögen 36 (20,3 mm Röhrchen)
Höhe (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) Well 20,3 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.