missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliffverbindung

Artikelnummer. 10652852
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
1000 mL
3000 ml
Schliffverbindung:
24/29
45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schliffverbindung unitSize
10652852 200 ml 45/40 10 Stück
15350885 1000 mL 24/29 10 Stück
10580122 3000 ml 45/40 -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10652852

Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03024546

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliffverbindung eignet sich hervorragend für den Einsatz im Labor zum Abmessen von Chemikalien oder zum Aufkochen von Flüssigkeiten.

  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Messskala zum Ablesen des ungefähren Volumens
  • Mit Beschriftungsfeld

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Schliffverbindung 45/40
Standard-Konusverbindung 45/40
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 79 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.