missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fisherbrand® Erlenmeyerkolben 500 ml, NS 29/32

Marke:  Fisherbrand™ 9653715

Artikelnummer. 10334711

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Die bewährten Fisherbrand™ Erlenmeyer-Kolben sind jetzt auch mit Kernschliff erhältlich. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 4797.
Volumen: 500mL
Hals: 29/32 NS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.