missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Erlenmeyer Flasks

Artikelnummer. 10460532
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10460532

Marke: BOLA A15104

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erlenmeyer Flasks PTFE, with ground joint

Thick-walled, with ground joint.

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Basis 107 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Höhe (metrisch) 190 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Sterilität Non-sterile
Bodenform Flat
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt