missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Erlenmeyer Flasks
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thick-walled, with ground joint.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 54 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Höhe (metrisch) | 86 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Threaded |
| Sterilität | Non-sterile |
| Bodenform | Flat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur