missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, Enghals

Artikelnummer. 10033651
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
300 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10033651 3000 ml 1 Stück
10247001 250 ml -
10328771 2000 mL 1 Stück
10595572 1000 ml -
10788832 50 ml 1 Stück
10033661 5 l 1 Stück
10620012 25 ml 1 Stück
10748672 200 ml 1 Stück
10318971 300 ml 1 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10033651

Marke: Karl Hecht™ 41940166

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben bestehen aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
  • Graduiert.
  • Enghals.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN ISO 1773
Durchmesser (metrisch) Basis 187 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Höhe (metrisch) 310 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Graduated Ja
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.