missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO SR STRAIGHT FEP Intravenous Catheters SURFLO™

Artikelnummer. 11817492
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
18 G
18 G
20 G
20 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.25 in.
2 in.
2.5 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11817492

Marke: TERUMO 8SROX1464C1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Short PIVC with an ETFE catheter tube and stainless steel internal needle

  • The Surflo I.V. Catheters are made out of medical grade EFTE
  • The materials of the Surflo™ I.V. Catheters are carefully selected to ensure a stable form during punctures under difficult conditions
  • Short PIVC with an ETFE catheter tube and stainless steel internal needle
  • Precisely tapered and siliconised catheter for smooth advancement of the catheter
  • Catheter with X-ray contrast strips for higher patient safety when placement goes wrong
  • The flashback chamber confirms needle tip entry into the vessel
  • The large range in catheters and related obturators allows most appropriate choice of product for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material ETFE, Stainless Steel (Needle)
Farbe Orange
Kanülen-Gauge 14 G
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.5 in.
Länge (metrisch) 64 mm
Produkttyp Katheter Surflo
Einwegprodukt Single-use
Anschlusstyp Leur Slip
Sterilität Sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt