missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2,4-dichlorpyrimidin-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 36°C to 37°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 152173 |
| Synonym | ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 221.04 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur