missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl2-Brom-4,4,4-Trifluorbutyrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Bromo-4,4,4-Trifluorbutyrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl-2-Bromo-4,4,4-Trifluorbutyrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate |
| Siedepunkt | 67°C (18 mmHg) |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Formelmasse | 249.03 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur