Learn More
Ethyl2-Bromoisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-bromoisobutyrate |
| Namenshinweis | 98% |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.3290g/mL |
| Siedepunkt | 161°C to 163°C |
| Flammpunkt | 60°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2C(Br)CO2C2H5 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 2-bromoisobutyrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 2-bromoisobutyrate
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.