missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl3-Methylvalerat, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-methylvalerate |
| Dichte | 0.87 |
| Siedepunkt | 158°C |
| Flammpunkt | 45°C (113°F) |
| Geruch | Ester-like |
| Brechungsindex | 1.407 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Formelmasse | 144.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction