Learn More
Ethyl-4-Bromcrotonat, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-bromocrotonate is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-Bromocrotonat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln. Vor Wärme schützen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-bromocrotonate |
| Dichte | 1.402 |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | 97°C (206°F) |
| Brechungsindex | 1.493 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1721388 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 193.05 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 4-bromocrotonate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 4-bromocrotonate
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.