Learn More
5-Bromnicotinsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 5-bromonicotinate is used as a key starting material for the preparation of 5-bromonicotinic acid hydrazide via reaction with a hydrazine hydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl5-bromnikotinat wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 5-Bromnikotinsäurehydrazid über eine Reaktion mit einem Hydrazinhydrat verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-bromonicotinate |
| Schmelzpunkt | 39°C to 42°C |
| Siedepunkt | 86°C to 92°C (0.5 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 131473 |
| Formelmasse | 230.07 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.