missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate |
| Siedepunkt | 94°C to 96°C (4 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water |
| Formelmasse | 235.1 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur