missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-8-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 96°C to 99°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 258.2 |
| Reinheit (%) | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu