missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylwasserstoff-Succinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Ethyl hydrogen succinate |
| Dichte | 1.141 |
| Siedepunkt | 248°C |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Strukturformel | HOOCCH2CH2CO2CH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.432 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 146.14 |
| Reinheit (%) | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl hydrogen succinate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Butanedioic acid, monoethyl ester
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering